text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de carraca 12X13MM

Descripción

Detect the tool thanks to its fluorescence, activated by a lamp or UV neon light. Detectable in black or dark environment up to 5 meters. 15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 5L332361
EAN 3662424989162
UBB 500638540095
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 65.12X13F
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.