text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso 10mm


Artículo No. 0W165286
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 235
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Adecuado para pernos hexagonales
Anchura del cabezal (mm) 17
Con protección antivuelco
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 235
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Adecuado para pernos hexagonales
Anchura del cabezal (mm) 17
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 161
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0W165286
EAN 4010886841266
UBB 500642487226
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 1747134
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.