Llaves de vaso
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
47902AMF
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
Llave de vaso AMF para refrigerante 47902
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
47902AMF
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
8.1
Longitud total (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Redondo
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
8.1
Longitud total (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Redondo
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
No
Asidero de material
plástico
Anchura del cabezal (mm)
10.5
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
60
Codigo SA
Ver
Type
Socket Wrench for Coolant Tube
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
47902AMF
EAN
4020772047900
UBB
500617751804
UNSPSC
27111725
Artículo del fabricante nr
47902