text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de impacto Facom 5mm


Article number 3V687267
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Longitud total (mm) 79
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Bloqueo de bola No
Packed per 1

Specifications

Tamaño broca (mm) 5
Sistema de atornillado Hexagon
Longitud total (mm) 79
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Article numbers

Article number 3V687267
EAN 3148517878518
UBB 500639159259
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  NSHM.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.