text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom Mango en T de acero cromado de 2 mm 125 mm


Artículo No. 8X344653
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Longitud del eje (mm) 62.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 2
Longitud total (mm) 125
Diseño T-handle
Aislamiento No
Longitud del eje (mm) 62.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 125
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 62.5
Marca Facom
Codigo SA
Model 84TC

Números de artículo

Artículo No. 8X344653
EAN 3148518026017
UBB 500638922491
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 84TC.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.