Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
0N718720
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
Llave hexagonal de cabeza esférica extralarga Facom 8 mm Acero fosfatado 198 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0N718720
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Longitud del eje (mm)
198
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
206
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Longitud del eje (mm)
198
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
198
Con clavija
No
Con agujero
No
Con cabeza esférica
Sí
Longitud pata corta (mm)
36
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Model
83S.L
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0N718720
EAN
3148511249031
UBB
500638915222
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83S.8L