text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Carracas 3/8'

Especificaciones

Altura 29
Peso 240
Diámetro del cabezal (mm) 29
Longitud (m) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
A prueba de explosiones No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Longitud del cabezal (mm) 15
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Longitud palo (mm) 195

Números de artículo

Artículo No. 4U332424
EAN 3662424028038
UBB 500641373476
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr JL.171SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.