text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Maletín de herramientas 1335-L


Compartimentos totalmente extraíbles, Gran estabilidad incluso si sólo se abre un lado, Recubrimiento de polvo azul GEDORE, Dimensiones: Al 210 x An 535 x Pr 225 mm, Especialmente adecuado para los surtidos de herramientas S 1024, S 1025, S 1151 y S 1151 A, Especialmente adecuado para los surtidos nº S 1024, S 1025, S 1151 y S 1151 A

Article number G2005.661.058
Color Azul
Anchura 535
Diseño Caso
Altura 225
Profundidad 210
Packed per 1

Specifications

Color Azul
Anchura 535
Diseño Caso
Altura 225
Profundidad 210
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Número total de compartimentos 5
Con espuma No
Con separador
Con mango telescópico No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 6000
Codigo SA
Model 1335 L
Type Tool Case

Description

Compartimentos totalmente extraíbles, Gran estabilidad incluso si sólo se abre un lado, Recubrimiento de polvo azul GEDORE, Dimensiones: Al 210 x An 535 x Pr 225 mm, Especialmente adecuado para los surtidos de herramientas S 1024, S 1025, S 1151 y S 1151 A, Especialmente adecuado para los surtidos nº S 1024, S 1025, S 1151 y S 1151 A

Article numbers

Article number G2005.661.058
EAN 4010886661055
UBB 203188070866
UNSPSC 24113106
Manufacturer article nr  6610580
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.