text.skipToContent text.skipToNavigation

Comprobador de tensión Bahco 8045LVDE 0,5 x 3,5 x 42 mm


Mains tester screwdriver for detecting voltage within the 150-250V range.Ideal for quick and safe domestic electrical fault finding.Clear transparent plastic handle that includes a neon indicator. Impact resistant handle.Long lasting neon lamp for an indication every time.Anti-roll handle prevents screwdriver rolling of work surfaces.Plastic protection up to the tip.Black oxide tip.High performance alloy steel, chrome plated blade.According to DIN VDE 0680/6, GS marked.In industrial packaging

Artículo No. L7150.035.042
Prueba de continuidad No
Longitud (m) 132
Longitud de la hoja (mm) 42
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Indicación de tensión Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Prueba de continuidad No
Longitud (m) 132
Longitud de la hoja (mm) 42
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Indicación de tensión Otro
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba No
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) 150 - 250
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Tipo de prueba 1 polo
Utilizable en caso de precipitación No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA
Type Voltage Tester

Descripción

Mains tester screwdriver for detecting voltage within the 150-250V range.Ideal for quick and safe domestic electrical fault finding.Clear transparent plastic handle that includes a neon indicator. Impact resistant handle.Long lasting neon lamp for an indication every time.Anti-roll handle prevents screwdriver rolling of work surfaces.Plastic protection up to the tip.Black oxide tip.High performance alloy steel, chrome plated blade.According to DIN VDE 0680/6, GS marked.In industrial packaging

Números de artículo

Artículo No. L7150.035.042
EAN 7314151509163
UBB 203125014530
UNSPSC 41113676
Artículo del fabricante nr 8045LVDE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.