text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Stretchable Tool Bag Poliéster Negro/Rojo 555 x 190 x 165mm


Bolsa para herramientas Stretched Fabricada en tejido de poliéster resistente. Para herramientas de hasta 450 mm de longitud. Con dos compartimentos en la parte posterior. Con asa de transporte y correa ajustable para el hombro. Correa de cierre de cuero. - Dimensión exterior (interior) anchura mm: 175mm 165mm- Dimensión exterior (interior) altura mm: 200mm 190mm- Dimensión exterior (interior) profundidad mm: 555mm

Artículo No. 6P741607
Color Negro
Anchura 555
Diseño Bag
Altura 190
Profundidad 165
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 555
Diseño Bag
Altura 190
Profundidad 165
Clase de calidad Polyester (PET)
Material Tela
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera
Señal-rojo No
Bandeja extraíble No
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1510
Codigo SA

Descripción

Bolsa para herramientas Stretched Fabricada en tejido de poliéster resistente. Para herramientas de hasta 450 mm de longitud. Con dos compartimentos en la parte posterior. Con asa de transporte y correa ajustable para el hombro. Correa de cierre de cuero. - Dimensión exterior (interior) anchura mm: 175mm 165mm- Dimensión exterior (interior) altura mm: 200mm 190mm- Dimensión exterior (interior) profundidad mm: 555mm

Números de artículo

Artículo No. 6P741607
EAN 4003773071358
UBB 500641798516
UNSPSC 24112403
Artículo del fabricante nr 00 21 07 LE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.