text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de destornilladores 3160 i/7 Rack 7-3160I/3162I/3247 7 piezas


3160 i/7 Juego de destornilladores, acero inoxidable y cremallera, 7 piezas 1x 3247 Comprobador de fase unipolar, acero inoxidable: 0,5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados, acero inoxidable: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, acero inoxidable: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmJuego de destornilladores Kraftform Plus VDE de alta calidad de acero inoxidable de Wera. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. La comprobación individual de los destornilladores Kraftform Stainless VDE en un baño de agua a 10.000 voltios según DIN EN 60900 (IEC 60900) garantiza un trabajo seguro con tensiones de hasta 1.000 voltios. El trabajo seguro también está garantizado en condiciones extremas y se verifica con la probada resistencia al impacto en frío a -40° C. Principalmente con Lasertip: la punta Lasertip muerde literalmente la cabeza del tornillo e impide que se salga del alojamiento del tornillo. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y poco fatigoso. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. El sistema antivuelco hexagonal evita que ruede en el lugar de trabajo. Incluye un práctico estante para guardar los destornilladores de forma ordenada.

Artículo No. 81991.022.728
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 5
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 7
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 664
Codigo SA
Model 3160 i/7
Type Screwdriver Set

Descripción

3160 i/7 Juego de destornilladores, acero inoxidable y cremallera, 7 piezas 1x 3247 Comprobador de fase unipolar, acero inoxidable: 0,5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados, acero inoxidable: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, acero inoxidable: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmJuego de destornilladores Kraftform Plus VDE de alta calidad de acero inoxidable de Wera. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. La comprobación individual de los destornilladores Kraftform Stainless VDE en un baño de agua a 10.000 voltios según DIN EN 60900 (IEC 60900) garantiza un trabajo seguro con tensiones de hasta 1.000 voltios. El trabajo seguro también está garantizado en condiciones extremas y se verifica con la probada resistencia al impacto en frío a -40° C. Principalmente con Lasertip: la punta Lasertip muerde literalmente la cabeza del tornillo e impide que se salga del alojamiento del tornillo. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y poco fatigoso. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. El sistema antivuelco hexagonal evita que ruede en el lugar de trabajo. Incluye un práctico estante para guardar los destornilladores de forma ordenada.

Números de artículo

Artículo No. 81991.022.728
EAN 4013288118073
UBB 500511587775
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05022728001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.