text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.8EX175 8EX175

Artículo No. 3I461810
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Peso 177
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tipo de eje Redondo

Especificaciones

Longitud total (mm) 305
Diseño Derecho
Peso 177
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 7
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Cuchilla continua
Con protección antivuelco No

Números de artículo

Artículo No. 3I461810
EAN 3148510115801
UBB 500638836444
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ATH.8EX175
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.