text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.6,5X100 6,5X100

Artículo No. 5V504856
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Peso 86
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Tipo de eje Redondo

Especificaciones

Longitud total (mm) 210
Diseño Derecho
Peso 86
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 6
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Cuchilla continua
Con protección antivuelco No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 5V504856
EAN 3148510115207
UBB 500638836287
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ATH.6.5X100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.