text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.12X250 12X250

Artículo No. 9Y436998
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Peso 335
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 12

Especificaciones

Longitud total (mm) 380
Diseño Derecho
Peso 335
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Cuchilla continua
Con protección antivuelco No

Descripción

Through blade allowing to "separate" locked screws by means of light impacts. Impact zone widened by metallic cap. Round blade forged and treated over its entire length. Handle-blade link by fins. Finish: burnt.

Números de artículo

Artículo No. 9Y436998
EAN 3148510116303
UBB 500638835867
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ATH.12X250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.