text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.10X200 10X200

Artículo No. 0W529396
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Peso 222
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tipo de eje Redondo

Especificaciones

Longitud total (mm) 330
Diseño Derecho
Peso 222
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Cuchilla continua
Con protección antivuelco No

Números de artículo

Artículo No. 0W529396
EAN 3148510116006
UBB 500638835602
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ATH.10X200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.