text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ARB.5,5X40 5,5X40

Artículo No. 9O975962
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Peso 39
Longitud de la hoja (mm) 40
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Tipo de eje Redondo

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Diseño Derecho
Peso 39
Longitud de la hoja (mm) 40
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 6.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Cuadrada
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Con protección antivuelco No

Números de artículo

Artículo No. 9O975962
EAN 3148510107004
UBB 500638830405
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ARB.5.5X40
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.