text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Cuchillo lima con aguja 308 2-308-16-1-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: conical, edges and surfaces taper to a point.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth.Flat, uncut back.Surfaces double cut, thin edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Artículo No. S5345.308.161
Forma Cuchillo
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.4
Altura de la cuchilla (mm) 1.5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Cuchillo
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.4
Altura de la cuchilla (mm) 1.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Type Conical Knife File

Descripción

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: conical, edges and surfaces taper to a point.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth.Flat, uncut back.Surfaces double cut, thin edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Números de artículo

Artículo No. S5345.308.161
EAN 7311518020699
UBB 400135814301
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-308-16-1-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.