text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex para bombas de agua Cobra® longitud 250 mm anchura de sujeción 46 mm pulido


KNIPEX Cobra® Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura de la empuñadura. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Enganche seguro del perno de articulación: sin desplazamiento involuntario. La protección contra pellizcos evita que se pellizquen los dedos de los operarios. con empuñaduras delgadas multicomponente sin collar para un mejor manejo y un transporte más fácil. - Posiciones de ajuste: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacidades para tuercas: 46mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 50mm

Artículo No. K1087.200.250
Longitud (m) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 343
Codigo SA
Type Water Pump Pliers

Descripción

KNIPEX Cobra® Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura de la empuñadura. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Enganche seguro del perno de articulación: sin desplazamiento involuntario. La protección contra pellizcos evita que se pellizquen los dedos de los operarios. con empuñaduras delgadas multicomponente sin collar para un mejor manejo y un transporte más fácil. - Posiciones de ajuste: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacidades para tuercas: 46mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 50mm

Números de artículo

Artículo No. K1087.200.250
EAN 4003773040316
UBB 419102160399
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 87 02 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.