text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de presión Knipex con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 250 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicates para abrazaderas de manguera con resorte Insertos de agarre universales y giratorios para sujetar las abrazaderas de forma segura en todas las posiciones. Los insertos de las mordazas también se pueden girar bajo carga. Palanca extremadamente buena que permite abrir fácilmente las abrazaderas sin gran esfuerzo. Diseño delgado de la cabeza, anchura estrecha de la cabeza, insertos de agarre giratorios que la convierten en una herramienta ideal, especialmente en espacios reducidos. Función adicional: separar mangueras suavemente utilizando la mordaza dentada. Ajuste QuickSet: se ajusta desplazándose directamente sobre la pieza de trabajo. se puede utilizar para abrazaderas de manguera de alambre de muelle estándar, que ahorran espacio, y para abrazaderas de banda de muelle de hasta 70 mm de tamaño nominal. permite un rango de sujeción de más de 40 mm. tarjeta de autoservicio/blíster. - Capacidad: Ø máx. 70 mm- Posiciones de ajuste: 25

Artículo No. K1085.000.251
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 365
Codigo SA
Type Hose Clamp Pliers in Blister Pack
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Knipex
Peso por pieza (g) 365
Codigo SA
Type Hose Clamp Pliers in Blister Pack

Descripción

Alicates para abrazaderas de manguera con resorte Insertos de agarre universales y giratorios para sujetar las abrazaderas de forma segura en todas las posiciones. Los insertos de las mordazas también se pueden girar bajo carga. Palanca extremadamente buena que permite abrir fácilmente las abrazaderas sin gran esfuerzo. Diseño delgado de la cabeza, anchura estrecha de la cabeza, insertos de agarre giratorios que la convierten en una herramienta ideal, especialmente en espacios reducidos. Función adicional: separar mangueras suavemente utilizando la mordaza dentada. Ajuste QuickSet: se ajusta desplazándose directamente sobre la pieza de trabajo. se puede utilizar para abrazaderas de manguera de alambre de muelle estándar, que ahorran espacio, y para abrazaderas de banda de muelle de hasta 70 mm de tamaño nominal. permite un rango de sujeción de más de 40 mm. tarjeta de autoservicio/blíster. - Capacidad: Ø máx. 70 mm- Posiciones de ajuste: 25

Números de artículo

Artículo No. K1085.000.251
EAN 4003773077701
UBB 500625385207
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 85 51 250 A SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.