text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador ranurado de impacto Facom 1.2 x 6.5mm 5/16» Hex 41mm


Artículo No. 5G992780
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Apto para funcionamiento con impacto
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6.5
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión (mm) 7.94
Marca Facom
Peso por pieza (g) 12
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5G992780
EAN 3148510239132
UBB 500639152486
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr ENS.206.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.