text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Punta destornillador Torx TX40 1/4» Hex 25mm


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 7K423155
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Marca Wera
Peso por pieza (g) 72
Codigo SA
Model 867/1 Z

Descripción

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7K423155
EAN 4013288115850
UBB 500643433419
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072412001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.