text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta de agachadiza Bahco 2430 G 2430G-160IP


Two-component ERGO™ handles: soft thermoplastic surface on tough polypropylene base provides superior grip.Developed according to the scientific ERGO™ process.Cutting capacity: 2.5 mm to 3 mm copper, 1.8 mm iron, 1.4 mm to 1.6 mm iron alloy.Equipped with a patented return spring featuring an on/off function.Half-round serrated jaws for gripping flat and round material with great accessibility in confined spaces.Straight jaws with hardened cutting edges for cutting soft and hard wire.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated.Standards: ISO 5745.IP = Industrial packaging

Artículo No. K0166.000.160
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 160
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 160
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de compresión Otro
Material Acero
Apto para fibra óptica No
Longitud mandíbula (mm) 51
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Diseño de agarre 2 componentes
Con función de desaislado
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Descripción

Two-component ERGO™ handles: soft thermoplastic surface on tough polypropylene base provides superior grip.Developed according to the scientific ERGO™ process.Cutting capacity: 2.5 mm to 3 mm copper, 1.8 mm iron, 1.4 mm to 1.6 mm iron alloy.Equipped with a patented return spring featuring an on/off function.Half-round serrated jaws for gripping flat and round material with great accessibility in confined spaces.Straight jaws with hardened cutting edges for cutting soft and hard wire.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated.Standards: ISO 5745.IP = Industrial packaging

Números de artículo

Artículo No. K0166.000.160
EAN 7314150100811
UBB 240104309168
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 2430 G-160 IP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.