text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador diagonal Bahco 4231 4231-119mm


Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip.Suitable for cutting Cu.Compact oblique cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process.Flush cut.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated

Artículo No. K0175.000.119
Peso 55
Longitud (m) 119
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 11.5
Diseño de agarre 2 componentes
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 55
Longitud (m) 119
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 11.5
Diseño de agarre 2 componentes
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 55
Codigo SA
Type Oblique Cutter

Descripción

Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip.Suitable for cutting Cu.Compact oblique cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process.Flush cut.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated

Números de artículo

Artículo No. K0175.000.119
EAN 7314150100033
UBB 240104310133
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 4231
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.