text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BC 10/9 BIT-CHK STNL STL 11-PART


Bit-Check 10 inoxidable 1, 10 piezas 1x 3888/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor, inoxidable: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 Puntas TS, inoxidable: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Puntas TS, inox: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 Puntas TS TORX®, inox: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check que se puede colocar en posición vertical con puntas de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están fabricadas de acero inoxidable, evitando así la formación de óxido extraño antiestético. 9 puntas inoxidables de Wera. 1 soporte rápido Rapidaptor de acero inoxidable. El Bit-Check multicomponente convence por su reducido peso y el máximo grado posible de compacidad. En este sentido, el material blando de la parte inferior del Bit-Check garantiza una sujeción segura de las puntas y, al mismo tiempo, una extracción sencilla. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al buscador de herramientas ",Take it easy", de Wera, con su codificación por colores y su impresión claramente visible.

Artículo No. 81568.071.110
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 5
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Embalado por 1

Especificaciones

Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 5
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Bit-Check 10 inoxidable 1, 10 piezas 1x 3888/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor, inoxidable: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 Puntas TS, inoxidable: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Puntas TS, inox: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 Puntas TS TORX®, inox: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check que se puede colocar en posición vertical con puntas de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están fabricadas de acero inoxidable, evitando así la formación de óxido extraño antiestético. 9 puntas inoxidables de Wera. 1 soporte rápido Rapidaptor de acero inoxidable. El Bit-Check multicomponente convence por su reducido peso y el máximo grado posible de compacidad. En este sentido, el material blando de la parte inferior del Bit-Check garantiza una sujeción segura de las puntas y, al mismo tiempo, una extracción sencilla. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al buscador de herramientas ",Take it easy", de Wera, con su codificación por colores y su impresión claramente visible.

Números de artículo

Artículo No. 81568.071.110
EAN 4013288111494
UBB 500504722520
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05071110001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.