Nedtrain Oud
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
Taladrar
Brocas
F8315.063.016
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
Fabory DIN 333 6,3 X16,0 MM Broca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
F8315.063.016
Longitud total (mm)
71
Diámetro del eje (mm)
16
Diámetro nominal (mm)
6.3
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
71
Diámetro del eje (mm)
16
Diámetro nominal (mm)
6.3
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For centering in most common steel types.
Números de artículo
Artículo No.
F8315.063.016
UBB
240201070663
UNSPSC
23241639