Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
0E356494
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
Extractor de vigas Facom de 2 brazos 400 mm de ancho y 340 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0E356494
Diseño
Extractor de rueda directriz
Fuerza de tracción máx. (N)
294.3
Número de ganchos
2
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
400
Profundidad de la pata de gancho (mm)
340
División de la escala
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Extractor de rueda directriz
Fuerza de tracción máx. (N)
294.3
Número de ganchos
2
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
400
Profundidad de la pata de gancho (mm)
340
División de la escala
No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['170', '400']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
400
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0E356494
EAN
3148510703923
UBB
500639256436
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
U.53S4A