Flowserve rekbouten
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
Espárrago con rosca doble
23530
23530.120.065
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
Espárrago con 2 tuercas DIN 2510 L/NF Acero 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Sin revestimiento M12X65
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marcado
GA/KG
Material
Acero
Material técnico
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
65 mm
Marcado
GA/KG
Material
Acero
Material técnico
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Rosca externa con gran holgura según la norma DIN 2510-2.
Dimensiones
b
20
d-D
M12
d2
8.5
L (mm)
65
m
12
P
1.75
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
2510-L/NF
Números de artículo
Artículo No.
23530.120.065
EAN
8715492623881
UBB
950351722042
UNSPSC
31161619