text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore K 21 L 115 mm


Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 115
Longitud (m) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 115
Longitud (m) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 67
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10780
Codigo SA
Model K 37 115
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. G2345.985.001
EAN 4010886632963
UBB 203120528385
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6329610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.