text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Bahco 7 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 7
Longitud (mm) 25.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 7
Longitud (mm) 25.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Probado por VDE No
Marca Bahco

Descripción

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Números de artículo

Artículo No. L6902.070.001
EAN 7314151092924
UBB 203122487259
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 7400SM-7

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.