text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Bahco 4,5 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120.SB: Retail pack on a plastic info card

Artículo No.
Ancho de llave (mm) 4.5
Longitud (m) 24.7
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 4.5
Longitud (m) 24.7
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 7.5
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Type Socket

Descripción

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120.SB: Retail pack on a plastic info card

Números de artículo

Artículo No. L6754.045.001
EAN 7314151087951
UBB 203122482201
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6700SM-4.5

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.