text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Gedore 3C 6 x 100 mm


Artículo No. 6G990840
Longitud total (mm)
Peso 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 6
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 210
Peso 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 6
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Diámetro de la hoja (mm) 6
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6G990840
EAN 4010886938041
UBB 500642601495
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2822814
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.