Tools
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
G0802
G0802.055.025
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
Stahlwille Destornillador para carburador DRALL 1,0mm x 5,5mm L.25mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcero aleado al cromo, puntas cromadasnegro
Descripción completa
Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Longitud de la hoja (mm)
25
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
85
Longitud de la hoja (mm)
25
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
30
Codigo SA
Ver
Model
DRALL
Type
4724
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcero aleado al cromo, puntas cromadasnegro
Números de artículo
Artículo No.
G0802.055.025
EAN
4018754030279
UBB
203124052671
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
47241060
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.