text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador lateral Bahco 2648 A 2648A-125mm


Handles in synthetic material with return spring.Cutting capacity: 0.2-1.25 mm to 0.3-1.6 mm of Cu wire.High-performance alloy steel.Mirror polished.Precision cutting pliers, tapered head

Artículo No. L6035.001.780
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 125
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 125
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 88
Codigo SA

Descripción

Handles in synthetic material with return spring.Cutting capacity: 0.2-1.25 mm to 0.3-1.6 mm of Cu wire.High-performance alloy steel.Mirror polished.Precision cutting pliers, tapered head

Números de artículo

Artículo No. L6035.001.780
EAN 7314151304720
UBB 203104038351
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 2648 A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.