text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P801C TiAlN P801C9.6X6.0


Artículo No. 8G656117
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 35
Codigo SA
Model P801C
Type 6814096; 86024616

Números de artículo

Artículo No. 8G656117
EAN 7320760687376
UBB 500632426275
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P801C9.6X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.