text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P813 Clear P81316.0X6.0


Artículo No. 7R382770
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA
Model P813
Type 6814159; 86024679

Números de artículo

Artículo No. 7R382770
EAN 7320760688007
UBB 500632437652
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P81316.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.