FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pasadores de aleta
39250
39250.212.060
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero C45+C Sin revestimiento 20X12X60MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Anchura (mm)
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
60 mm
Anchura (mm)
20
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Dimensiones
b
20
Para eje ø
65
Para eje ø ≤
75
h
12
L (mm)
60
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
R773
NEN
2430
DIN
6885-A
BS
4235-1
Números de artículo
Artículo No.
39250.212.060
EAN
8715492814982
UBB
950359545445
UNSPSC
31163207