text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza cuadrada UNC ASME B18.5 Acero SAE J429 Cincado Gr.5 1/4-20X5 Inch

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 5 Inch
Clase Gr.5
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse

Dimensiones

O (max.) 0.26
P (max.) 0.156
A (max.) 0.594
H (max.) 0.145
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75
Hilos por pulgada 20

Estándares

ASME B18.5

Números de artículo

Artículo No. U08320.025.0500
EAN 8717077380721
UBB 500624001763
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.