Brocas para hormigón y piedra
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
Accesorios
Brocas para hormigón y piedra
B4966
B4966.200.155
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
Bosch Taladradora de hormigón Gris plateado 12 x 150 x 200 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
150
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud total (mm)
200
Taladro de diámetro (mm)
12
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
150
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
Sí
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
Sí
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La broca CYL-3 ofrece un rendimiento duradero al perforar hormigón. Su resistencia es el resultado de una mezcla de carburo de alta duración especialmente desarrollada y fabricada por Bosch. La mezcla está adaptada a las exigencias del uso repetido y ofrece una alta resistencia al desgaste al trabajar con hormigón. Además, el eficaz diseño en forma de U de 2 canales de la broca proporciona una buena eliminación del polvo, reduciendo la fricción, el desarrollo de calor y el desgaste, lo que se traduce en una mayor vida útil. La broca ofrece un rendimiento duradero al taladrar agujeros para fijaciones en materiales abrasivos como el hormigón y la piedra natural. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones.
Números de artículo
Artículo No.
B4966.200.155
EAN
3165140186964
UBB
500571039592
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
2608597684