text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact control socket 10mm x 30mm 17.85 M6


Artículo No. 4Z099570
Diámetro 19
Longitud (m) 34
Dimensión (mm) 10
Tamaño de conexión (mm) 16.4
Marca Bosch
Codigo SA
Type Impact Control Socket
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 19
Longitud (m) 34
Dimensión (mm) 10
Tamaño de conexión (mm) 16.4
Marca Bosch
Codigo SA
Type Impact Control Socket

Números de artículo

Artículo No. 4Z099570
EAN 3165140025713
UBB 500648657236
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 1608552003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.