Nivel rotativo láser
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Niveles
Nivel rotativo láser
B4903.000.035
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
Láser de rotación Bosch GRL 300HVGSet+DLE 40
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4903.000.035
Peso
1.8
Memoria de valores medidos
No
Con mando a distancia
Sí
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
Sí
Longitud de la ruta de señalización (m)
100
Ruta de señalización giratoria
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Peso
1.8
Memoria de valores medidos
No
Con mando a distancia
Sí
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
Sí
Longitud de la ruta de señalización (m)
100
Ruta de señalización giratoria
Sí
Precisión (mm)
3
Longitud de onda del sensor (nm)
532
Grado de protección (IP)
IP54
Tipo de batería
NiMH
Laserclass
Clase 3R
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
1800
Model
GRL 300 HVG
Type
Rotation Laser
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4903.000.035
EAN
3165140583152
UBB
500613325116
UNSPSC
27111802
Artículo del fabricante nr
0601061701
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad