text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC ROTAT LASER GRL400H+BT170+GR240

Especificaciones

Codigo SA

Descripción

Niveles láser giratorios GRL 400 H, Láser giratorio de fácil manejo para los espacios exteriores, Fácil manejo: un botón por función y pantalla de fácil comprensión, Autonivelación de 8% (± 5°) en aplicaciones horizontales, La función automática de advertencia de choque evita errores de nivelación en caso de sacudidas o vibraciones, Gran radio de alcance de hasta 400 m, Carcasa robusta y protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP 56, Maletín de transporte (nº ET 1 608 M00 05F), Receptor de láser LR 1 Professional (0 601 015 400), Cargador con adaptador, Regla graduada GR 240 Professional (0 601 094 100), Trípode de construcción BT 170 HD Professional (0 601 091 300), Carcasa de la batería, Soporte también disponible como accesorio separado (nº ET 1 608 M00 05A), 1 batería NiMH (nº ET 1 608 M00 05G), 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)

Números de artículo

Artículo No. B4903.000.070
UBB 500627054009
UNSPSC 27111802
Artículo del fabricante nr 061599403U
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.