text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass box Bit-Check 10 Universal 2 8155/67-9 10 piezas


Bit-Check 10 Universal 2, 10 piezas 1x 895/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 52 mm 3x 855/1 TH puntas: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Fácil de transportar, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Incluye soporte universal con imán permanente fuerte y portabrocas de liberación rápida para la toma de puntas con cabeza hexagonal según DIN ISO 1173-C 6.3. Para insertar en el atornillador eléctrico o para utilizar en el portabrocas de un taladro eléctrico. Incluye puntas de torsión para combatir el desgaste prematuro, extra duras.

Artículo No. 81297.001.342
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Embalado por 1

Especificaciones

Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Bit-Check 10 Universal 2, 10 piezas 1x 895/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 52 mm 3x 855/1 TH puntas: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Fácil de transportar, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Incluye soporte universal con imán permanente fuerte y portabrocas de liberación rápida para la toma de puntas con cabeza hexagonal según DIN ISO 1173-C 6.3. Para insertar en el atornillador eléctrico o para utilizar en el portabrocas de un taladro eléctrico. Incluye puntas de torsión para combatir el desgaste prematuro, extra duras.

Números de artículo

Artículo No. 81297.001.342
EAN 4013288038821
UBB 425232920602
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05134200001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.