text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 5 mm length 50 mm PROMAT


Artículo No. 3T354106
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3T354106
EAN 4015448737391
UBB 500581888509
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 4000829259
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.