Probador de tensión y voltaje
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Multímetros eléctricos
Probador de tensión y voltaje
1E071063
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
BENN INSULAT RESIST MEASURING RED IT 101
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1E071063
Memoria de valores medidos
Sí
Indicación
Analógico/digital
Selección del rango de medición
Automático
Medición RMS real
Sí
Prueba de continuidad
No
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm)
['005', '20000']
Medición de baja resistencia
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Memoria de valores medidos
Sí
Indicación
Analógico/digital
Selección del rango de medición
Automático
Medición RMS real
Sí
Prueba de continuidad
No
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm)
['005', '20000']
Medición de baja resistencia
Sí
Interfaz
No
Medición de la capacitancia
No
Medición de frecuencia
No
Con medición de decibelios (dB)
No
Retención de datos
No
Medición de la resistencia de aislamiento
Sí
Indicación de valor límite
Sí
Interfaz IR
No
Versión antideflagrante
No
Indicador gráfico de barras analógico
Sí
Interfaz Bluetooth
No
Prueba de resistencia/prueba de diodo
No
Medición de inductancia
No
Resolución mínima, tensión continua
100 mV
Resolución mínima, corriente continua
Otro
Resolución mínima, tensión alterna
100 mV
Resolución mínima, corriente alterna
Otro
Con medición de conductividad
No
Rango de medición de tensión máx., CA (V)
600
Rango de medición de tensión máx., CC (V)
600
Máx. rango de medición de corriente, CA (A)
0
Máx. rango de medición de corriente, CC (A)
0
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm)
4
Memorización de valores máx.
No
Visualización múltiple
Sí
Categoría de circuito de medición
CAT IV
Memoria valor mín.
No
Tensión nominal de prueba 100 V
Sí
Tensión nominal de prueba 1000 V
Sí
Tensión nominal de prueba 250 V
Sí
Tensión nominal de prueba 2500 V
No
Tensión nominal de prueba 500 V
Sí
Tensión nominal de prueba 5000 V
No
Medición del valor relativo
No
Medición de la tensión
Sí
Memoria de valor pico
No
Medición del ciclo de trabajo
No
Grado de protección (IP)
IP40
Medición de temperatura
No
Máx. rango de medición de temperatura (°C)
0
Resolución mínima, temperatura
Otro
Máx. rango de medición de capacitancia (µF)
0
Resolución mínima, capacitancia
Otro
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz)
0
Resolución mínima, frecuencia
Otro
Visualización de gráfico de barras analógico/logarítmico
No
Medición de miliohmios con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin)
No
Medición de temperatura RTD
No
Medición de temperatura TC
No
Tensión nominal de prueba 10 V
No
Tensión nominal de prueba 50 V
Sí
Medición de la longitud del cable
No
Prueba de simetría del cable para conexiones de dos hilos a-b-E
No
Medición de potencia y energía
No
Análisis de armónicos/calidad de la energía
No
Medición de la velocidad de rotación
No
Interruptor automático
No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V)
600
Con retroiluminación de pantalla
Sí
Tensión nominal de prueba 10 kV
No
Tensión nominal de prueba 15 kV
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1E071063
EAN
4014651440333
UBB
500680502316
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
044033