text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa HSSG-D D1614M

Artículo No. S5466.001.595
Longitud de trabajo (mm) 14
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Apto para latón
Apto para metales no férricos

Especificaciones

Longitud de trabajo (mm) 14
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Apto para latón
Apto para metales no férricos
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Bahco
Codigo SA

Descripción

Limas rotativas de acero rápido HSS, esférica

Números de artículo

Artículo No. S5466.001.595
EAN 7311518023515
UBB 203203099239
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr HSSG-D1614M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.