text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llaves combinadas 1952M 26 MM

Especificaciones

Codigo SA

Descripción

Llave combinada acodada, dimensiones métricas Según: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113 Material: Aleación de acero de alto rendimiento Boca abierta con ángulo de 15º con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos Boca cerrada con ángulo de 15º con espacio para los nudillos o mejor agarre Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial SB = Embalaje en blister con información del producto

Números de artículo

Artículo No. L5615.260.001
EAN 7314151057374
UBB 203120125687
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1952M-26

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.