text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llaves combinadas 11M 10 MM

Especificaciones

Codigo SA

Descripción

Llave combinada, extra larga en dimensiones métricas Según: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113 Material: Aleación de acero de alto rendimiento Boca abierta con ángulo de 15° con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad Boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos Cromado mate que ofrece una gran calidad superficial Para tamaños de 41 mm a 60 mm por favor ver 1952M

Números de artículo

Artículo No. L8040.010.001
EAN 7314151829155
UBB 203120378393
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 11M-10

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.