text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave de doble boca 2M 27 x 32 mm


12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Better accessibility.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 353
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 353
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 27
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Número de puntos 12
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 620
Codigo SA
Model 2M
Type Offset Ring Wrench

Descripción

12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Better accessibility.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838

Números de artículo

Artículo No. L5030.027.032
EAN 7314151001322
UBB 203120118914
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2M-27-32

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.