text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave de doble boca 2M 16 x 17 mm


12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Better accessibility.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 246
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 246
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Número de puntos 12
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA

Descripción

12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Better accessibility.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838

Números de artículo

Artículo No. L5030.016.017
EAN 7314151001254
UBB 203120117924
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2M-16-17

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.