text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima redonda 230 1-230-08-2-0


For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Artículo No. S5316.002.200
Forma Redondo
Longitud total (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 8
Altura de la cuchilla (mm) 8
Forma del corte Corte doble
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Redondo
Longitud total (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 8
Altura de la cuchilla (mm) 8
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 78
Codigo SA

Descripción

For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Números de artículo

Artículo No. S5316.002.200
EAN 7311518020316
UBB 400135151720
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-230-08-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.